Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteanschlussleitung, China, Stecker Typ I, gerade auf C19-Kupplung, gerade, R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geräteanschlussleitung, China, Stecker Typ I, gerade auf C19-Kupplung, gerade, R
Geräteanschlussleitung, China, Stecker Typ I, gerade auf C19-Kupplung, gerade, R
Artikel-Nr.:
     4502-59P7538
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     6051.2052
EAN/GTIN:
     4099891095789
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Netzkabel, 6051.2052, SCHURTER V-Lock Kabelhalterung, 2,0 m, Stecker IEC C19, RVV 300/500 3x1,5, schwarz.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
Stecker Typ I, gerade
Anschluss (2):
C19-Kupplung, gerade
Ausführung:
Geräteanschlussleitung
Farbe:
schwarz
Kabel:
RVV 300/500 3x1,5 mm²
Kabellänge:
2 m
Landeskennung:
China
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Nennstrom:
16 A
Norm Anschluss 1:
GB 2099
Norm Anschluss 2:
IEC 60320
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.31 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: anschlußleitung 2m, anschlussleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 8,06*
€ 11,52*
€ 8,95*
ab € 11,28*
€ 18,14*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
5130.0000.21
ab € 10,34*
Zubehör
Schurter
EC11.0001.001.21
ab € 10,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.