Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC Filter, 50 bis 60 Hz, 4 A, 250 VAC, Flachstecker 6,3 mm, 5500.2632.01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AC Filter, 50 bis 60 Hz, 4 A, 250 VAC, Flachstecker 6,3 mm, 5500.2632.01
AC Filter, 50 bis 60 Hz, 4 A, 250 VAC, Flachstecker 6,3 mm, 5500.2632.01
Artikel-Nr.:
     4502-59P7409
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     5500.2632.01
EAN/GTIN:
     4099889070613
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzentstörfilter
netzentstörfilter 4a
1-Phasen-Netzfilter, 5500.2632.01, SCHURTER Der 5500.2632.01 ist ein AC-Filter mit hoher symmetrischer Dämpfung. Dieses Produkt ist für den Einsatz in industriellen Umgebungen konzipiert, hat auch die Zulassung von unabhängigen Prüfstellen nach nationalen und internationalen Normen. Features * 3 Filterdesigns für verschiedene Anwendungen * Vollständig geschlossenes Stahlgehäuse * Breiter Temperaturbereich * Schutz gegen Störspannung aus dem Netz * Geeignet für den Einsatz in Geräten
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flachstecker 6,3 mm
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung:
AC Filter
Bemessungsspannung:
250 VAC
max. Frequenz:
60 Hz
max. Temperatur:
100 °C
min. Frequenz:
50 Hz
min. Temperatur:
-40 °C
Mit Sicherung:
Nein
Nennstrom:
4 A
ohmscher Widerstand:
53 mΩ
integrierter Schalter:
Nein
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.108 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter, netzentstörfilter schurter, Filter, Entstörfilter, Störschutzfilter, Passive Bauelemente, Entstörkombination
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 14,08*
€ 19,82*
€ 5,90*
ab € 11,50*
€ 19,83*
1 Tag
8
€ 14,99*
ab € 11,03*
€ 20,36*
€ 8,95*
ab € 10,83*
€ 21,61*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
3-135-931
ab € 3,91*
Zubehör
Schurter
3-135-942
ab € 3,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.