Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC Filter, 50 bis 60 Hz, 12 A, 250 VAC, 10 mH, Schraubanschluss, 5500.2064


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AC Filter, 50 bis 60 Hz, 12 A, 250 VAC, 10 mH, Schraubanschluss, 5500.2064
AC Filter, 50 bis 60 Hz, 12 A, 250 VAC, 10 mH, Schraubanschluss, 5500.2064
Artikel-Nr.:
     4502-59P7247
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     5500.2064
EAN/GTIN:
     4099889069211
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
netzentstörfilter schurter
netzentstörfilter
netzentstörfilter 1-phasig
1-Phasen-Netzfilter, 5500.2064, SCHURTER Der 5500.2064 ist ein AC-Filter, Breitbanddämpfung. Dieses Produkt ist für den Einsatz in industriellen Umgebungen konzipiert, hat auch die Zulassung von unabhängigen Prüfstellen nach nationalen und internationalen Standards. Features * Konzipiert für Hochstromanwendungen * Hohe Dämpfung bei maximaler bzw. asymmetrischer Belastung unabhängig von der Leitungsimpedanz * Speziell für die industrielle Anwendung entwickelt * Geeignet für den Einsatz in Geräten
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung:
AC Filter
Bemessungsspannung:
250 VAC
Induktivität pro Leitung:
10 mH
Kapazität X|Y:
X2 2,2 µF, Y2 10 nF
max. Frequenz:
60 Hz
max. Temperatur:
100 °C
min. Frequenz:
50 Hz
min. Temperatur:
-25 °C
Mit Sicherung:
Nein
Nennstrom:
12 A
ohmscher Widerstand:
1 MΩ
integrierter Schalter:
Nein
Ursprungsland:
SK
Gewicht:
0.927 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Filter, Entstörfilter, Störschutzfilter, Passive Bauelemente, Entstörkombination
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,63*
€ 95,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,90*
€ 92,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,49*
€ 87,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,31*
€ 86,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,40*
€ 73,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.