Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IEC-Stecker-C20, 50 bis 60 Hz, 16 A, 250 VAC, 600 µH, Flachstecker 6,3 mm, 5130.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IEC-Stecker-C20, 50 bis 60 Hz, 16 A, 250 VAC, 600 µH, Flachstecker 6,3 mm, 5130.
IEC-Stecker-C20, 50 bis 60 Hz, 16 A, 250 VAC, 600 µH, Flachstecker 6,3 mm, 5130.
Artikel-Nr.:
     4502-59P7054
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     5130.0000
EAN/GTIN:
     4099889067415
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
IEC-Geräteanschluss, 5130.0000, SCHURTER Das 5130.0000 ist ein Netzanschlussmodul mit Netzfilter. Dieses Produkt ist für den Einsatz in industriellen Umgebungen konzipiert und verfügt über eine Zulassung von unabhängigen Prüfstellen nach nationalen und internationalen Normen. Features * Kompakte Bauweise * Metallflansch für optimale Abschirmung * V-Lock Kordelhalterung * ECO-Design * Optimale Abschirmung durch komplett geschlossenes Filtergehäuse, unverdichtet * Geeignet für den Einbau in ein metallbeschichtetes Kunststoffgehäuse * Geeignet für den Einsatz in medizinischen Geräten
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flachstecker 6,3 mm
Ausführung:
IEC-Stecker-C20
Bemessungsspannung:
250 VAC
Induktivität pro Leitung:
600 µH
Kapazität X|Y:
X2 100 nF, Y2 2,2 nF
max. Frequenz:
60 Hz
max. Temperatur:
85 °C
min. Frequenz:
50 Hz
min. Temperatur:
-25 °C
Mit Sicherung:
Nein
Nennstrom:
16 A
ohmscher Widerstand:
1 MΩ
integrierter Schalter:
Nein
Ursprungsland:
RO
Gewicht:
0.0835 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, Gerätestecker mit Netzfilter, Netzentstörfilter, gerätestecker schurter, gerätestecker, netzentstörfilter 16 a, Filter, Entstörfilter, Störschutzfilter, IEC-Steckverbinder, IEC-Einbaustecker-Kombination, Passive Bauelemente, Entstörkombination
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 13,26*
€ 19,24*
1 Tag
446
€ 5,95*
ab € 12,78*
€ 19,27*
€ 8,95*
ab € 10,78*
€ 20,38*
€ 5,90*
ab € 11,76*
€ 24,60*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
4795.0000
ab € 4,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.