Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter IEC-Steckerfilter, 16A, 250 V ac, Tafelmontage, 50Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-479308
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     5130.0000
EAN/GTIN:
     5059039801725
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Nennstrom = 16A
Betriebsspannung = 250 V ac
Montagetyp = Tafelmontage
Betriebsfrequenz = 50Hz
Breite = 50.6mm
Tiefe = 79.5mm
Höhe = 30.6mm

ENEC, UL. 5130-Serie. C20 IEC-Gerätesteckdosen Serie 5130 für Frontplattenmontage mit Netzfilter von Schurter. Die 5130-Serie verfügt über ein vollständig geschlossenes Filtergehäuse, das Hochleistungsfilterung bietet. Schraubbefestigung von der Vorderseite oder Einrastbefestigung Schnellanschlussklemmen: 6,3 x 0,8 mm Tafelmontage Standard- oder medizinische Ausführungen erhältlich
Weitere Informationen:
Nennstrom:
16A
Betriebsspannung:
250 V ac
Montagetyp:
Tafelmontage
Betriebsfrequenz:
50Hz
Breite:
50.6mm
Tiefe:
79.5mm
Höhe:
30.6mm
Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, Gerätestecker mit Netzfilter, Netzentstörfilter, gerätestecker schurter, gerätestecker, netzentstörfilter 16 a, 479308, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, IEC Filter, Schurter, 51300000, Connectors, Mains & DC Power Connectors, IEC Filters
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 13,35*
€ 19,17*
2 Tage
446
€ 5,95*
ab € 12,79*
€ 19,20*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 10,88*
€ 20,26*
€ 5,90*
ab € 11,74*
€ 24,27*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
4795.0000
ab € 4,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.