Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3.5 mm Klinkenkupplung, 3-polig (stereo), Lötanschluss, Kunststoff, 4832.3300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3.5 mm Klinkenkupplung, 3-polig (stereo), Lötanschluss, Kunststoff, 4832.3300
3.5 mm Klinkenkupplung, 3-polig (stereo), Lötanschluss, Kunststoff, 4832.3300
Artikel-Nr.:
     4502-59P6867
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4832.3300
EAN/GTIN:
     4099889856323
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klinkenbuchse
Klinkenstecker
klinkenstecker 3,5 mm stereo
klinkenstecker
Audio-Stecker, 4832.3300, SCHURTER Lötanschluss für Kabelmontage, isoliert, 3-polig, Audio Stecker/Buchse, 3,5 mm Features * Audio-Eingänge und -Ausgänge * Daten- und Signalübertragung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kupplung
Farbe:
schwarz
Gehäusematerial:
Kunststoff
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Montage:
Kabelmontage
Pindurchmesser:
3.5 mm
Polzahl:
3-polig
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.00314 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: klinkenstecker 3,5mm, Steckverbinder, Steckverbindung, Buchse, Klinkenkupplung, Audio-Video-Steckverbindung, AV-Steckverbinder, Audiosteckverbinder, Klinkensteckverbinder, Klinkensteckverbindung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,26*
€ 2,32*
1
€ 5,90*
ab € 1,07*
€ 2,35*
10
€ 8,95*
ab € 2,06*
€ 2,97*
2 Tage
88
1
€ 14,99*
ab € 1,54*
€ 3,25*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
4832.131
ab € 1,42*
Zubehör
Schurter
4802.1310
ab € 7,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.