Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHURTER 4832.131 KLINKENSTECKER 3.5MM 3POLIG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-152203
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4832.131
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klinkenstecker
klinkenstecker 3,5mm
klinkenstecker
schurter klinkenstecker
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Kontaktüberzug: -
  • Steckverbindermaterial: Kunststoffgehäuse
  • Produktpalette: -
  • Pindurchmesser: 3.5 mm
  • Ausführung: Stecker
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Anzahl der Kontakte: 3 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Adapter, Audio-, Klinkenbuchsen, Steckverbinder, Video-Steckverbinder, SCHURTER, 4832.131, 152203, 152-203
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,43*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,17*
    € 3,7723
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,49*
    € 2,9631
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,47*
    € 2,9393
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,25*
    € 2,6775
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,92*
    € 2,2848
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,88*
    € 2,2372
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,85*
    € 2,2015
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,80*
    € 2,142
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,43*
    € 1,7017
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    ABS-230-RC
    ab € 3,23*
    Zubehör
    Multicomp
    MPOS-ISMDB-0507-C0
    ab € 16,29*
    Zubehör
    Schurter
    4802.2300
    ab € 1,96*
    Zubehör
    Schurter
    4802.2330
    ab € 3,52*
    Zubehör
    Schurter
    4832.232
    ab € 2,21*
    Zubehör
    Schurter
    4832.3300
    ab € 1,03*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.