Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteeinbausteckdose F, 3-polig, Schraubmontage, Lötanschluss, schwarz, 4787.20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geräteeinbausteckdose F, 3-polig, Schraubmontage, Lötanschluss, schwarz, 4787.20
Geräteeinbausteckdose F, 3-polig, Schraubmontage, Lötanschluss, schwarz, 4787.20
Artikel-Nr.:
     4502-59P6766
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4787.2000
EAN/GTIN:
     4099889866995
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heissgerätedose
Kaltgerätedose
kaltgerätedose 10a
Stecker, 4787.2000, SCHURTER IEC-Gerätesteckdose F, Schraubmontage, Frontseite, Lötanschlüsse. Features * Schalttafel montierbar * 1 Funktion * Gehäuse-Material: Thermoplastischer Kunststoff, UL 94V-0 * Schutzklasse: 1
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Ausführung:
Buchse
Bauform:
gerade
Farbe:
schwarz
IEC-Bezeichnung:
F
Montage:
Schraubmontage
Nennspannung IEC:
250 V
Nennspannung UL/CSA:
250 V
Nennstrom IEC:
10 A
Nennstrom UL/CSA:
15 A
Netzschalter beleuchtet:
Nein
Netzschalter vorhanden:
Nein
Plattenstärke:
3 mm
Polzahl:
3-polig
Sicherungshalter vorhanden:
Nein
Stifttemperatur:
70 °C
Verriegelung:
Nein
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.013 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: IEC-Steckverbinder, Kaltgerätesteckverbinder, Kaltgerätesteckverbindung, Kaltgerätebuchse, Aufbau-Kaltgerätedose, Kaltgeräteaufbaudose, Steckverbinder, Steckverbindung, Buchse, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung, Netzgerätesteckverbinder, IEC-Gerätesteckverbinder, Netzsteckverbinder, Netzsteckverbindung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,18*
€ 1,88*
1
€ 5,90*
ab € 0,86*
€ 2,03*
2 Tage
39
1
€ 5,95*
ab € 1,61*
€ 2,64*
10
€ 8,95*
ab € 1,93*
€ 2,74*
2 Tage
90
1
€ 14,99*
ab € 1,46*
€ 3,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.