Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IEC-Stecker-C14, 50 bis 60 Hz, 6 A, 250 VAC, 1.6 W, 800 µH, Flachstecker 6,3 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IEC-Stecker-C14, 50 bis 60 Hz, 6 A, 250 VAC, 1.6 W, 800 µH, Flachstecker 6,3 mm,
IEC-Stecker-C14, 50 bis 60 Hz, 6 A, 250 VAC, 1.6 W, 800 µH, Flachstecker 6,3 mm,
Artikel-Nr.:
     4502-59P5692
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4304.5004
EAN/GTIN:
     4099889066111
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
IEC-Geräteanschluss, 4304.5004, SCHURTER Das 4304.5004 ist ein Netzanschlussmodul mit Netzfilter. Dieses Produkt ist für den Einsatz in industriellen Umgebungen konzipiert und verfügt über eine Zulassung von unabhängigen Prüfstellen nach nationalen und internationalen Normen. Features * Kompakte Bauweise mit optimaler Abschirmung * Entfernen des Steckers für den Austausch des Sicherungseinsatzes erforderlich * 2-stufiger Netzfilter mit erhöhter Dämpfung * Mit EMC-Abschirmung * Geeignet für den Einsatz in medizinischen Geräten
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flachstecker 6,3 mm
Ausführung:
IEC-Stecker-C14
Bemessungsspannung:
250 VAC
Induktivität pro Leitung:
800 µH
Kapazität X|Y:
X2 68 nF, Y1 1,5 nF, Y2 1 nF
Leistung:
1.6 W
max. Frequenz:
60 Hz
max. Temperatur:
85 °C
min. Frequenz:
50 Hz
min. Temperatur:
-25 °C
Mit Sicherung:
Ja
Nennstrom:
6 A
ohmscher Widerstand:
1 MΩ
integrierter Schalter:
Ja
Ursprungsland:
SK
Gewicht:
0.161 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, Gerätestecker mit Netzfilter, gerätestecker, Filter, Entstörfilter, Störschutzfilter, IEC-Steckverbinder, IEC-Einbaustecker-Kombination, Kaltgeräteeinbaustecker-Kombination, IEC-Stecker, Kaltgerätestecker, Einbau-Kaltgerätestecker, Kaltgeräteeinbaustecker, Kaltgerätesteckverbinder, Kaltgerätesteckverbindung, Passive Bauelemente, Entstörkombination, Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker, Einbaustecker, Einbaugerätestecker, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung, Netzgerätesteckverbinder, IEC-Gerätesteckverbinder, Netzsteckverbinder, Netzsteckverbindung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
20
Frei Haus
ab € 48,18*
€ 52,26*
1 Tag
114
1
€ 14,99*
ab € 40,81*
€ 63,98*
1
€ 6,90*
ab € 40,32*
€ 74,94*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 52,26*
€ 62,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 52,20*
€ 62,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,18*
€ 57,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 1.045,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
PX0587
ab € 2,57*
Zubehör
Schurter
0859.0074
ab € 1,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.