Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Signalleuchte, rot, Einbau-Ø 16 mm, LED Anzahl: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Signalleuchte, rot, Einbau-Ø 16 mm, LED Anzahl: 1
LED-Signalleuchte, rot, Einbau-Ø 16 mm, LED Anzahl: 1
Artikel-Nr.:
     4502-59P4121
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     1241.3033.M
EAN/GTIN:
     4099889587685
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Anzeigeelement, 1241.3033.M, SCHURTER Metallleitungsschalter mit Punktbeleuchtung, Farbe: rot, Crimpanschluss männlich. Features * Hohe Zuverlässigkeit * Für den Einsatz in rauer Umgebung im Innen- und Aussenbereich * Lange Lebensdauer
Weitere Informationen:
Anschluss:
Steckanschluss
Anzahl der LEDs:
1
Einbaudurchmesser:
16 mm
Farbe der Beleuchtung:
rot
Montage:
Snap-in
Nennstrom:
25 mA
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.01125 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, signalleuchte rot ip67, kontrolllampe, kontrollleuchte rot, Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, Alarmleuchte, Leuchtmelder, Signallampe, Warnlampe, Warnleuchte, LED-Signallämpchen, LED-Signallampe, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 15,52*
€ 20,66*
20
€ 5,90*
ab € 26,07*
€ 31,43*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.