Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenleiste, 20-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 10025453


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenleiste, 20-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 10025453
Buchsenleiste, 20-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 10025453
Artikel-Nr.:
     4502-59F9178
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10025453
EAN/GTIN:
     4099891007836
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste 20 polig
buchsenleiste
fischer elektronik buchsenleiste
Buchsenleisten für Leiterplattenmontage Typ Fischer BL. Im Rastermaß 2,54 mm, teilbar, einreihig und zweireihig, für Vierkantstifte 0,36 x 0,36 bis 0,72 x 0,72 mm, zum Einlöten in Leiterplatten; Nennstrom: 3,0 A, Nennspannung: 125 VAC, Prüfspannung: 1500 V, Kapazität zwischen zwei benachbarten Kontakten: max. 0,9 pF, Isolierkörper: PPS, GF, Brennbarkeitsklasse: UL 94 V-0, Isolationswiderstand: min. 1000 GOhm, Kontakte: CuSn-Legierung über Ni 0,2 µm selektiv vergoldet oder 6,0 µm verzinnt, Durchgangswiderstand: max. 10 mOhm, Haltekräfte: Steck/Zieh min. 1,5/1,3 N, Betriebstemperatur: –40 bis +200 °C. Ausführung gerade einreihig Typ BL 1. Typ: BL 1, 20pol., vergoldet
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Buchsenleiste
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
125 V
Nennstrom:
3 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
20-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00182 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Leistensteckverbinder, Leistensteckverbindung, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,72*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.