Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenleiste, 9-polig, RM 2.54 mm, gerade, grün, 215297-9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenleiste, 9-polig, RM 2.54 mm, gerade, grün, 215297-9
Buchsenleiste, 9-polig, RM 2.54 mm, gerade, grün, 215297-9
Artikel-Nr.:
     4502-59F5639
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     215297-9
EAN/GTIN:
     4099891006341
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste 9 pol
buchsenleiste
buchsenleiste amp
Buchsenleisten gerade Serie HV 100 Typ TE Connectivity/AMP...-0215. Im Rastermaß 2,54 mm, mit einreihiger oder zweireihiger Kontaktanordnung, mit vorgezogenem Kontaktpunkt und geschlossenem Boden, anreihbar ohne Rasterverlust, Lötenden gekröpft zur Fixierung in der Leiterplattenlochung; Gehäuse: Polyester GV, grün, selbstverlöschend nach UL 94 V-0, Kontaktmaterial: CuSn, Kontaktoberfläche: über Ni vergoldet, im Lötbereich 2,5 µ verzinnt. Ausführung einreihig Typ...-0215. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Bauhöhe (H)): 0-0215297-9, 9polig, H 7,0 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00067 kg
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Buchsenleiste
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
grün
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
3 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
9-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Verriegelung:
Ja
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Leistensteckverbinder, Leistensteckverbindung, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,59*
  
Preis gilt ab 16.800 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 80 Stück
Mindestbestellmenge: 1680 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1680 Stück
€ 81,61*
€ 97,12
pro Stück
ab 16800 Stück
€ 81,59*
€ 97,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.