Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 6-polig, RM 3.96 mm, gerade, grün, 280611-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 6-polig, RM 3.96 mm, gerade, grün, 280611-1
Stiftleiste, 6-polig, RM 3.96 mm, gerade, grün, 280611-1
Artikel-Nr.:
     4502-59F402
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     280611-1
EAN/GTIN:
     4099891005757
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste 6pol amp
stiftleiste
stiftleiste 6pol
Stiftleistenverbinder 2- bis 12polig Typ TE Connectivity/AMP Modu I. Im Rastermaß 3,96 mm, für Leiterplattenstärke 1,6 mm, mit grünem Gehäuse aus Polycarbonat, selbstverlöschend nach UL 94 V-0, mit verzinnten oder vergoldeten Messingkontakten; Maße: 2polig: B 4,0, C 6,2 mm. 4polig: B 11,9, C 14,2 mm. 6polig: B 19,8, C 22,1 mm. 8polig: B 27,7, C 30 mm. 10polig: B 35,7, C 37,9 mm. 12polig: B 43,6, C 45,9 mm. Ausführung mit geraden Einlötstiften, Kontakte verzinnt Typ 0-0280. Typ: 0-0280611, 6polig
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
grün
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennstrom:
3 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
6-polig
Rastermaß:
3.96 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.00218 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Leistensteckverbinder, Leistensteckverbindung, Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,59*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.