Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramik-Kondensator, 1 µF, 100 V (DC), ±10 %, SMD 1812, X7R, C1812X105K101T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keramik-Kondensator, 1 µF, 100 V (DC), ±10 %, SMD 1812, X7R, C1812X105K101T
Keramik-Kondensator, 1 µF, 100 V (DC), ±10 %, SMD 1812, X7R, C1812X105K101T
Artikel-Nr.:
     4502-59D5302
Hersteller:
     HolyStone International
Herst.-Nr.:
     C1812X105K101T
EAN/GTIN:
     4099891763206
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Keramischer Mehrschicht-Chipkondensator, C1812X105K101T, HolyStone Der C1812X105K101T Mehrschicht-Keramik-Chipkondensator eignet sich hervorragend für kommerzielle und industrielle Anwendungen. Das spezielle Design der Innenelektrode bietet die höchste Nennspannung. Features * Oberflächenmontage geeignet für Wellen- und Reflowlöten * Hohe Zuverlässigkeit * RoHS-konform Anwendungen * LAN/WLAN-Schnittstelle, Wechselrichter für Hintergrundbeleuchtung, DC-DC-Wandler, Vorschaltgeräte, Modems und Stromversorgungen
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 1812
Dielektrikum:
X7R
Kapazität:
1 µF
Länge:
4.6 mm
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
100 V
Toleranz:
±10 %
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.00001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, smd kondensator 1uf 100v, chip kondensator, chip-kondensator 100v, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, MLCC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,50*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.