Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramik-Kondensator, 680 pF, 25 V (DC), ±10 %, SMD 1206, X7R, 885012208045


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keramik-Kondensator, 680 pF, 25 V (DC), ±10 %, SMD 1206, X7R, 885012208045
Keramik-Kondensator, 680 pF, 25 V (DC), ±10 %, SMD 1206, X7R, 885012208045
Artikel-Nr.:
     4502-59D5024
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     885012208045
EAN/GTIN:
     4099889240245
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Würth Elektronik eiSos Keramik-Kondensator, 680 pF, 25 V (DC), ±10 %, SMD 1206, X7R, 885012208045
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 1206
Dielektrikum:
X7R
Kapazität:
680 pF
Länge:
3.2 mm
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
25 V
Toleranz:
±10 %
Gewicht:
0.000022 kg
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, smd kondensator 025v, chip kondensator, keramikkondensator smd, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, MLCC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,112*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,183*
€ 0,218
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,166*
€ 0,198
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,165*
€ 0,196
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,149*
€ 0,177
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,144*
€ 0,171
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,112*
€ 0,133
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.