Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramik-Kondensator, 680 pF, 16 V (DC), ±10 %, SMD 0805, X7R, 885012207032


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keramik-Kondensator, 680 pF, 16 V (DC), ±10 %, SMD 0805, X7R, 885012207032
Keramik-Kondensator, 680 pF, 16 V (DC), ±10 %, SMD 0805, X7R, 885012207032
Artikel-Nr.:
     4502-59D4893
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     885012207032
EAN/GTIN:
     4099889196993
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Würth Elektronik eiSos Keramik-Kondensator, 680 pF, 16 V (DC), ±10 %, SMD 0805, X7R, 885012207032
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 0805
Dielektrikum:
X7R
Kapazität:
680 pF
Länge:
2 mm
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
16 V
Toleranz:
±10 %
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.000011 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, smd keramikkondensator 16v, chip kondensator, smd kondensator 16v, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, MLCC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0408*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0662*
€ 0,0788
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0627*
€ 0,0746
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0608*
€ 0,0724
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0592*
€ 0,0704
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0579*
€ 0,0689
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0408*
€ 0,0486
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.