Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramik-Kondensator, 680 pF, 16 V (DC), ±10 %, SMD 0603, X7R, 885012206033


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keramik-Kondensator, 680 pF, 16 V (DC), ±10 %, SMD 0603, X7R, 885012206033
Keramik-Kondensator, 680 pF, 16 V (DC), ±10 %, SMD 0603, X7R, 885012206033
Artikel-Nr.:
     4502-59D4784
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     885012206033
EAN/GTIN:
     4099889165531
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Würth Elektronik eiSos Keramik-Kondensator, 680 pF, 16 V (DC), ±10 %, SMD 0603, X7R, 885012206033
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 0603
Dielektrikum:
X7R
Kapazität:
680 pF
Länge:
1.6 mm
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
16 V
Toleranz:
±10 %
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.000006 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, smd keramikkondensator 16v, chip kondensator, smd kondensator 16v, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, MLCC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0204*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0331*
€ 0,0394
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0323*
€ 0,0384
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0313*
€ 0,0372
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,03*
€ 0,04
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0296*
€ 0,0352
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0204*
€ 0,0243
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.