Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramik-Kondensator, 680 nF, 10 V (DC), ±20 %, SMD 0603, X5R, 885012106009


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keramik-Kondensator, 680 nF, 10 V (DC), ±20 %, SMD 0603, X5R, 885012106009
Keramik-Kondensator, 680 nF, 10 V (DC), ±20 %, SMD 0603, X5R, 885012106009
Artikel-Nr.:
     4502-59D4632
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     885012106009
EAN/GTIN:
     4099889015430
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Eigenschaften * Keramik: NP0 (Klasse I), X5R (Klasse II), X7R (Klasse II) * Hohe elektrische Präzision und Stabilität der Keramik * insbesondere bei NP0 * Hochleistungskeramik * Betriebstemperatur: -55 °C bis + 125 °C für NP0 und X7R -55 °C bis + 85 °C für X5R * Temperaturkoeffizient: ±30 ppm/°C * ±0.54 % für NP0 ±15 % für X7R und X5R * Terminierung: Cu/Ni/Sn * Produktserie für die allgemeine Anwendung * Kapazitätsbereich: 1 pF ‒ 10 µF * Kapazitätsbereich: 1 pF ‒ 10 µF * Keramik: NP0 (Klasse I), X5R (Klasse II), X7R (Klasse II) * Hohe elektrische Präzision und Stabilität der Keramik * insbesondere bei NP0 * Hochleistungskeramik * Minimale Alterung * insbesondere bei NP0 * Minimale Alterung * insbesondere bei NP0 * Montagetyp: SMT-Chip * Empfohlenes Lötverfahren: Reflow- und Wellenlöten * Empfohlenes Lötverfahren: Reflow-Löten * Spannungsbereich (UR): 6.3 ‒ 100 V(DC) Applikationen * Temperaturkompensation (NP0) * Kopplung * Entkopplung * Bypass * Glättung * Befilterung * Resonanzkreis * Temperaturkompensation (NP0) * Kopplung * Entkopplung * Bypass * Glättung * Befilterung * Resonanzkreis * Temperaturkompensation (NP0) * Kopplung * Entkopplung * Bypass * Glättung * Befilterung * Resonanzkreis
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 0603
Dielektrikum:
X5R
Kapazität:
680 nF
Länge:
1.6 mm
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
10 V
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.000006 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, smd kondensator 10v, chip kondensator, smd kondensator 680 nf, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, MLCC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0917*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1508*
€ 0,1795
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1367*
€ 0,1627
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,136*
€ 0,162
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1302*
€ 0,1549
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1192*
€ 0,1418
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0917*
€ 0,1091
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.