Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramik-Kondensator, 100 pF, 16 V (DC), ±5 %, SMD 1206, NP0, 885012008012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keramik-Kondensator, 100 pF, 16 V (DC), ±5 %, SMD 1206, NP0, 885012008012
Keramik-Kondensator, 100 pF, 16 V (DC), ±5 %, SMD 1206, NP0, 885012008012
Artikel-Nr.:
     4502-59D4552
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     885012008012
EAN/GTIN:
     4099879942647
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Eigenschaften * Keramik: NP0 (Klasse I), X5R (Klasse II), X7R (Klasse II) * Hohe elektrische Präzision und Stabilität der Keramik * insbesondere bei NP0 * Hochleistungskeramik * Betriebstemperatur: -55 °C bis + 125 °C für NP0 und X7R -55 °C bis + 85 °C für X5R * Temperaturkoeffizient: ±30 ppm/°C * ±0.54 % für NP0 ±15 % für X7R und X5R * Terminierung: Cu/Ni/Sn * Produktserie für die allgemeine Anwendung * Produktserie für die allgemeine Anwendung * Kapazitätsbereich: 1 pF ‒ 10 µF * Kapazitätsbereich: 1 pF ‒ 100 µF * Keramik: NP0 (Klasse I), X5R (Klasse II), X7R (Klasse II) * Minimale Alterung * insbesondere bei NP0 * Montagetyp: SMT-Chip * Montagetyp: SMT-Chip * Empfohlenes Lötverfahren: Reflow-Löten * Temperaturkoeffizient: ±30 ppm/°C * ±0.54 % für NP0 ±15 % für X7R und X5R * Spannungsbereich (UR): 6.3 ‒ 100 V(DC) * Spannungsbereich (UR): 6.3 ‒ 100 V(DC) Applikationen * Temperaturkompensation (NP0) * Kopplung * Entkopplung * Bypass * Glättung * Befilterung * Resonanzkreis * Temperaturkompensation (NP0) * Kopplung * Entkopplung * Bypass * Glättung * Befilterung * Resonanzkreis * Temperaturkompensation (NP0) * Kopplung * Entkopplung * Bypass * Glättung * Befilterung * Resonanzkreis
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 1206
Dielektrikum:
NP0
Kapazität:
100 pF
Länge:
3.2 mm
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
16 V
Toleranz:
±5 %
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.00003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, smd keramikkondensator 16v, chip kondensator, smd kondensator 16v, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, MLCC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0708*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,185*
€ 0,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1682*
€ 0,2002
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1513*
€ 0,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1357*
€ 0,1615
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1144*
€ 0,1361
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1051*
€ 0,1251
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,092*
€ 0,109
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0708*
€ 0,0843
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.