Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramik-Kondensator, 680 pF, 100 V (DC), ±5 %, SMD 0805, NP0, 885012007087


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keramik-Kondensator, 680 pF, 100 V (DC), ±5 %, SMD 0805, NP0, 885012007087
Keramik-Kondensator, 680 pF, 100 V (DC), ±5 %, SMD 0805, NP0, 885012007087
Artikel-Nr.:
     4502-59D4529
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     885012007087
EAN/GTIN:
     4099879942302
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Würth Elektronik eiSos Keramik-Kondensator, 680 pF, 100 V (DC), ±5 %, SMD 0805, NP0, 885012007087
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 0805
Dielektrikum:
NP0
Kapazität:
680 pF
Länge:
2 mm
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
100 V
Toleranz:
±5 %
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.00001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, chip-kondensator 100v, chip kondensator, smd kondensator 5%, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, MLCC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,091*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1488*
€ 0,1771
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,136*
€ 0,162
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1353*
€ 0,161
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1299*
€ 0,1546
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1186*
€ 0,1411
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,091*
€ 0,108
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.