Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramik-Kondensator, 47 pF, 16 V (DC), ±5 %, SMD 0402, NP0, 885012006021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keramik-Kondensator, 47 pF, 16 V (DC), ±5 %, SMD 0402, NP0, 885012006021
Keramik-Kondensator, 47 pF, 16 V (DC), ±5 %, SMD 0402, NP0, 885012006021
Artikel-Nr.:
     4502-59D4391
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     885012006021
EAN/GTIN:
     4099879939715
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Eigenschaften * Keramik: NP0 (Klasse I), X5R (Klasse II), X7R (Klasse II) * Hohe elektrische Präzision und Stabilität der Keramik * insbesondere bei NP0 * Hochleistungskeramik * Betriebstemperatur: -55 °C bis + 125 °C für NP0 und X7R -55 °C bis + 85 °C für X5R * Temperaturkoeffizient: ±30 ppm/°C * ±0.54 % für NP0 ±15 % für X7R und X5R * Terminierung: Cu/Ni/Sn * Produktserie für die allgemeine Anwendung * Kapazitätsbereich: 1 pF ‒ 10 µF * Kapazitätsbereich: 1 pF ‒ 10 µF * Keramik: NP0 (Klasse I), X5R (Klasse II), X7R (Klasse II) * Hohe elektrische Präzision und Stabilität der Keramik * insbesondere bei NP0 * Hochleistungskeramik * Minimale Alterung * insbesondere bei NP0 * Minimale Alterung * insbesondere bei NP0 * Montagetyp: SMT-Chip * Empfohlenes Lötverfahren: Reflow- und Wellenlöten * Empfohlenes Lötverfahren: Reflow-Löten * Spannungsbereich (UR): 6.3 ‒ 100 V(DC) Applikationen * Temperaturkompensation (NP0) * Kopplung * Entkopplung * Bypass * Glättung * Befilterung * Resonanzkreis * Temperaturkompensation (NP0) * Kopplung * Entkopplung * Bypass * Glättung * Befilterung * Resonanzkreis * Temperaturkompensation (NP0) * Kopplung * Entkopplung * Bypass * Glättung * Befilterung * Resonanzkreis
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 0402
Dielektrikum:
NP0
Kapazität:
47 pF
Länge:
1.6 mm
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
16 V
Toleranz:
±5 %
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.000005 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, smd keramikkondensator 16v, chip kondensator, smd kondensator 16v, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, MLCC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0204*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0336*
€ 0,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,033*
€ 0,039
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0314*
€ 0,0374
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0301*
€ 0,0358
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0294*
€ 0,035
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0204*
€ 0,0243
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.