Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraschnelle SMD-Siliziumdiode, 100 V, 1 A, DO-214AC, US1B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ultraschnelle SMD-Siliziumdiode, 100 V, 1 A, DO-214AC, US1B
Ultraschnelle SMD-Siliziumdiode, 100 V, 1 A, DO-214AC, US1B
Ultraschnelle SMD-Siliziumdiode, 100 V, 1 A, DO-214AC, US1B
Artikel-Nr.:
     4502-59A302
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     US1B
EAN/GTIN:
     4099879043993
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
diotec gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
gleichrichterdiode 100v
SMD-Silizium-Gleichrichter Typ Diotec US1B. In ultraschneller Ausführung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ultraschnell schaltende-Diode
Durchlassstrom:
1 A
Gehäuse:
DO-214AC
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Montage:
SMD
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
100 V
Sperrschichttemperatur (max.):
150 °C
Sperrschichttemperatur (min.):
-50 °C
Stoßspitzensperrspannung V RMS:
100 V
Anzahl der Dioden:
1
Ursprungsland:
SK
Gewicht:
0.00066 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Diode, Gleichrichter-Diode, Stromrichter, Gleichrichter, Rectifier
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7500
500
Frei Haus
ab € 0,0409*
€ 0,075*
8 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 0,0408*
€ 0,075*
Lager 4502
25
€ 6,90*
ab € 0,0712*
€ 0,1107*
2 Tage
5450
25
€ 5,95*
ab € 0,0498*
€ 0,1255*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1107*
€ 0,1317
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1048*
€ 0,1247
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0929*
€ 0,1106
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0896*
€ 0,1066
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0877*
€ 0,1044
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0712*
€ 0,0847
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 2,7675* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.