Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 22 µF, 400 V (DC), ±20 %, radial, RM 6 mm, Ø 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 22 µF, 400 V (DC), ±20 %, radial, RM 6 mm, Ø 12 mm
Elektrolytkondensator, 22 µF, 400 V (DC), ±20 %, radial, RM 6 mm, Ø 12 mm
Artikel-Nr.:
     4502-58D2616
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UCS2G220MHD1TO
EAN/GTIN:
     4099879877437
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Elektrolyt Kondensator THT
Elektrolytkondensator THT
Aluminium-Elektrolytkondensator, UCS2G220MHD1TO, NICHICON Radialer Leitungstyp Features * Hoher Welligkeitsstrom und langlebiges Produkt mit einer Belastungslebensdauer von 8000 bis 10000 Stunden bei +105 °C * Geeignet für Ballastanwendung * Entspricht der RoHS-Richtlinie
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polar
Bauform:
radial
Durchmesser:
12 mm
Kapazität:
22 µF
Länge:
20 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (DC):
400 V
Rastermaß:
6 mm
Rippelstrom:
380 mA
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.004 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Radial Kondensator, elektrolytkondensator 22µf 400v, elektrolyt kondensator tht, elektrolytkondensator tht 22uf, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,58*
€ 4,20*
Lager 4502
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,37*
€ 4,21*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,94*
€ 5,06*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 2.105,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.