Elektrolytkondensator im Alu-Gehäuse mit Isolierumhüllung Typ Jianghai CD 261 LK. Radial mit ca. 15/20 mm langen Drahtanschlüssen Mit Nennspannung 400 VDC.
Elektrolytkondensator im Alu-Gehäuse mit Isolierumhüllung Typ SG. Drahtanschlüsse auf einer Seite, für vertikale Leiterplattenmontage. Nutzungsdauer 5000 h bei +105 °C. Mit Nennspannung 400 VDC Typ...
Aluminium-Elektrolytkondensator, UCS2G220MHD1TO, NICHICON Radialer Leitungstyp Features * Hoher Welligkeitsstrom und langlebiges Produkt mit einer Belastungslebensdauer von 8000 bis 10000 Stunden b...
Kapazität = 22µF Spannung = 400V dc Montageart = Radial, Durchsteckmontage Technologie = Aluminium-Elektrolyt Abmessungen = 13 (Dia.) x 21mm Höhe = 21mm Länge = 21mm Betriebstemperatur min. = -25°C...