Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramik-Kondensator, 18 pF, 500 V (DC), ±10 %, radial, RM 5 mm, Y5T, HSZ180KAQBF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keramik-Kondensator, 18 pF, 500 V (DC), ±10 %, radial, RM 5 mm, Y5T, HSZ180KAQBF
Keramik-Kondensator, 18 pF, 500 V (DC), ±10 %, radial, RM 5 mm, Y5T, HSZ180KAQBF
Keramik-Kondensator, 18 pF, 500 V (DC), ±10 %, radial, RM 5 mm, Y5T, HSZ180KAQBF
Keramik-Kondensator, 18 pF, 500 V (DC), ±10 %, radial, RM 5 mm, Y5T, HSZ180KAQBF
Keramik-Kondensator, 18 pF, 500 V (DC), ±10 %, radial, RM 5 mm, Y5T, HSZ180KAQBF
Artikel-Nr.:
     4502-58D260
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     HSZ180KAQBF0KR
EAN/GTIN:
     4099879784414
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Keramik-Scheibenkondensatoren Typ Vishay/Draloric RI.../HS. Temperaturbereich –40 bis +85 °C
Weitere Informationen:
Bauform:
radial
Dielektrikum:
Y5T
Durchmesser:
6 mm
Kapazität:
18 pF
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (DC):
500 V
Rastermaß:
5 mm
Toleranz:
±10 %
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.00003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator 500v, radial kondensator, keramikkondensator 18 pf, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, MLCC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,41*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.