Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenleiste, 9-polig, RM 3.81 mm, abgewinkelt, grün, 691361300009


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenleiste, 9-polig, RM 3.81 mm, abgewinkelt, grün, 691361300009
Buchsenleiste, 9-polig, RM 3.81 mm, abgewinkelt, grün, 691361300009
Artikel-Nr.:
     4502-57F2125
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     691361300009
EAN/GTIN:
     4099879933652
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste 9 pol
buchsenleiste
Würth Elektronik eiSos Buchsenleiste, 9-polig, RM 3.81 mm, abgewinkelt, grün, 691361300009
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinkt
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Klemmleiste
Farbe:
grün
Kontaktart:
Buchse
Nennspannung:
300 V
Nennstrom:
10 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
9-polig
Rastermaß:
3.81 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.006171 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 360 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.