Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Elektroden-Ableiter, axial, 5 kV, 5 kA, Keramik, CG35.0L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-Elektroden-Ableiter, axial, 5 kV, 5 kA, Keramik, CG35.0L
2-Elektroden-Ableiter, axial, 5 kV, 5 kA, Keramik, CG35.0L
Artikel-Nr.:
     4502-56P7361
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     CG35.0L
EAN/GTIN:
     4099889176155
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gasentladungsableiter
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
überspannungsableiter littelfuse
Elektrodenableiter, CG35.0L, Littelfuse Der äußerst zuverlässige CG GDT bietet ein hohes Maß an Überspannungsschutz bei geringer Größe, ideal für den Schutz von Schaltkreisen auf Leiterplattenebene. Der GDT funktioniert wie ein Schalter, der ein Minimum an Energie abgibt und daher Ströme bewältigt, die andere Arten des Überspannungsschutzes weit übertreffen. Durch die gasgefüllte, robuste Keramik-Metall-Konstruktion eignet er sich gut für widrige Umgebungen. Features * Niedrige Kapazität * RoHS-konform und bleifrei Anwendungen * Kommunikationsmittel * CATV-Ausrüstung * Prüfgeräte * Datenleitungen * Stromversorgung * Schaltkreise der Instrumentierung * Medizinische Elektronik * ADSL-Ausrüstung * SLIC-Schutz für die Telekommunikation
Weitere Informationen:
Ableitstoßstrom:
5 kA
Ansprechspannung:
5 kV
Anzahl der Ableiter:
2
Bauform:
axial
Gehäusematerial:
Keramik
Ursprungsland:
MY
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, Sicherung, Gasableiter, Gasentladeröhre, GDT
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
350
€ 5,90*
ab € 2,77*
€ 3,49*
Lager 4502
350
Frei Haus
ab € 2,83*
€ 3,55*
1 Tag
40
1
€ 14,99*
ab € 2,45*
€ 4,98*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 350 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 350 Stück ( entspricht € 1.242,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.