Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Elektroden-Ableiter, axial, 230 V, 20 kA, Keramik, CG2230LTR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-Elektroden-Ableiter, axial, 230 V, 20 kA, Keramik, CG2230LTR
2-Elektroden-Ableiter, axial, 230 V, 20 kA, Keramik, CG2230LTR
Artikel-Nr.:
     4502-56P7275
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     CG2230LTR
EAN/GTIN:
     4099889176032
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gasentladungsableiter
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
überspannungsableiter littelfuse
Elektrodenableiter, CG2230LTR, Littelfuse Der äußerst zuverlässige CG2 GDT bietet ein hohes Maß an Überspannungsschutz bei geringer Größe, ideal für den Schutz von Schaltkreisen auf Leiterplattenebene. Der GDT funktioniert wie ein Schalter, der ein Minimum an Energie abgibt und daher Ströme bewältigt, die andere Arten des Überspannungsschutzes weit übertreffen. Durch die gasgefüllte, robuste Keramik-Metall-Konstruktion eignet er sich gut für widrige Umgebungen. Features * Niedrige Kapazität * RoHS-konform und bleifrei Anwendungen * Kommunikationsmittel * CATV-Ausrüstung * Prüfgeräte * Datenleitungen * Stromversorgung * Schaltkreise der Instrumentierung * Medizinische Elektronik * ADSL-Ausrüstung * SLIC-Schutz für die Telekommunikation
Weitere Informationen:
Ableitstoßstrom:
20 kA
Ansprechspannung:
230 V
Anzahl der Ableiter:
2
Bauform:
axial
Gehäusematerial:
Keramik
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, überspannungsableiter 20ka, Sicherung, Gasableiter, Gasentladeröhre, GDT, 2-Elektrodenableiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.171,58*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 1.171,60*
€ 1.394,20
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1.171,58*
€ 1.394,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.