Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenleiste, 34-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 61003421821


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenleiste, 34-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 61003421821
Buchsenleiste, 34-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 61003421821
Artikel-Nr.:
     4502-56F8093
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     61003421821
EAN/GTIN:
     4099879740397
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste 34pin
buchsenleiste
Würth Elektronik eiSos Buchsenleiste, 34-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 61003421821
Weitere Informationen:
Anschluss:
SMD
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Buchsenleiste
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
3 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
34-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.002788 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.