Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenleiste, 30-polig, RM 2.54 mm, gerade, grau, 525.060.035.030.010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenleiste, 30-polig, RM 2.54 mm, gerade, grau, 525.060.035.030.010
Buchsenleiste, 30-polig, RM 2.54 mm, gerade, grau, 525.060.035.030.010
Buchsenleiste, 30-polig, RM 2.54 mm, gerade, grau, 525.060.035.030.010
Artikel-Nr.:
     4502-56F6804
Hersteller:
     ODU Steckverbindungssysteme
Herst.-Nr.:
     525.060.035.030.010
EAN/GTIN:
     4099891001834
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder
Buchsensteckverbinder für Flachkabelanschluss im Raster 1,27 x 2,54 mm Serie ODU MINI-FLAKAFIX Zweireihig, mit Polarisierungsnase. Betriebsspannung: 30 V Nennstrom (Einzelkontakt bei 25 °C): 0,5 A Übergangswiderstand: max. 6,0 mOhm Prüfspannung: 750 Veff. Isolierkörper: PBT, GF nach UL 94 V-0 Farbe: grau Steckkraft pro Kontakt: 0,18 N Steckzyklen: mind. 100 Kontaktwerkstoff: Kupferlegierung Kontaktoberfläche: 0,75 µm Au auf 1,25 µm Ni, MiL-G-45204B Klasse 00 Betriebstemperatur: - 40 bis +125 °C Maße: A 17,78 mm, B 23,58 mm Polzahl: 30-polig Typ: 525.060.035.030.010
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schneidklemmanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Buchsenleiste
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
grau
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
30 V
Nennstrom:
500 mA
Orientierung:
gerade
Polzahl:
30-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: flachkabelsteckverbinder 30-polig, pfosten steckverbinder, odu pfostenverbinder, Steckverbinder, Steckverbindung, Leistensteckverbinder, Leistensteckverbindung, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose, Schneidklemm-Steckverbinder, Schneidklemm-Steckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 150 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ODU Steckverbindungssysteme
525.060.105.923.000
ab € 0,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.