Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verriegelungshebel für Feder-/Messerleiste, 525.060.105.923.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verriegelungshebel für Feder-/Messerleiste, 525.060.105.923.000
Verriegelungshebel für Feder-/Messerleiste, 525.060.105.923.000
Artikel-Nr.:
     4502-56F6810
Hersteller:
     ODU Steckverbindungssysteme
Herst.-Nr.:
     525.060.105.923.000
EAN/GTIN:
     4099891035037
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
odu stiftleiste
stiftleiste
Pro Steckverbinder werden 2 Hebel benötigt, Verriegelungshebel aus Kunststoff Für Buchsen- oder Stiftleisten; Werkstoff: PA. Typ: 525.060.105.923.000
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Feder-/Messerleiste
Zubehörart:
Verriegelungshebel
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00011 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Verriegelung, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,36*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.