Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 10-polig, RM 1.27 mm, gerade, schwarz, MICS/SMD 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 10-polig, RM 1.27 mm, gerade, schwarz, MICS/SMD 10
Stiftleiste, 10-polig, RM 1.27 mm, gerade, schwarz, MICS/SMD 10
Stiftleiste, 10-polig, RM 1.27 mm, gerade, schwarz, MICS/SMD 10
Stiftleiste, 10-polig, RM 1.27 mm, gerade, schwarz, MICS/SMD 10
Artikel-Nr.:
     4502-56F5946
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     MICS/SMD 10
EAN/GTIN:
     4099891000301
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
lumberg stiftleiste
stiftleiste
Messerleisten für SMD-Technik Typ MICS/SMD. Mit Lötanschluss, doppelreihig, versetzt, mit Einpresszapfen und Haltekrallen; Material Kontaktträger: PA, glasfaserverstärkt, nach UL 94 V-0, Kontaktmesser: CuZn, unternickelt und verzinnt, Prüfspannung: 750 V/60 s, Isolationswiderstand: min. 1 GOhm. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Maß A): MICS/SMD 10, 10polig, A 16,48 mm
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
80 V
Nennstrom:
1.2 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
10-polig
Rastermaß:
1.27 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.04 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker, Modulsteckverbindung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,79*
€ 1,37*
2 Tage
2496
3
€ 5,95*
ab € 0,68*
€ 1,39*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
MICA 10 A VP3
ab € 2.989,58*
Zubehör
Lumberg
MICA 10
ab € 0,793*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.