Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 8-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, MICS 08


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 8-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, MICS 08
Stiftleiste, 8-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, MICS 08
Stiftleiste, 8-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, MICS 08
Stiftleiste, 8-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, MICS 08
Artikel-Nr.:
     4502-56F5904
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     MICS 08
EAN/GTIN:
     4099891000202
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messerleiste
Stiftleiste
lumberg stiftleiste
stiftleiste
Messerleisten mit Haltekrallen Typ MICS. Mit Lötanschluss, doppelreihig, versetzt; Kontaktträger: mit Haltekrallen, Leiterplatten-Lochabstand: 2,54 mm, Material Kontaktträger: PA, glasfaserverstärkt, Kontaktmesser: CuZn, unternickelt und verzinnt, Prüfspannung: 750 V/60 s, Isolationswiderstand: min. 1 GOhm. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Maß A): MICS 08, 8polig, A 13,94 mm
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
160 V
Nennstrom:
1.2 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
8-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00035 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste 8pol, Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker, Modulsteckverbindung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,66*
€ 1,13*
1 Tag
4063
10
€ 14,99*
ab € 0,404*
€ 1,185*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
MICA 08
ab € 0,694*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.