Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenleiste, 6-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, weiß, MICA 06


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenleiste, 6-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, weiß, MICA 06
Buchsenleiste, 6-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, weiß, MICA 06
Buchsenleiste, 6-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, weiß, MICA 06
Buchsenleiste, 6-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, weiß, MICA 06
Artikel-Nr.:
     4502-56F5803
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     MICA 06
EAN/GTIN:
     4099889999891
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Federleiste
IDC-Steckverbinder
idc-steckverbinder 1,27mm
Micromodul-Steckverbinder Typ Lumberg MICA.../MICS. Für Leiterplattenmontage, platzsparend, Rastermaß 1,27 mm; Bemessungsstrom: 1,2 A, Bemessungsspannung: 32 VAC, Temperaturbereich: –40 bis +105 °C, anschließbare Leiter: AWG 28 und AWG 26, Zulassungen: VDE, UL. Buchsenleisten mit Verrastung Typ MICA. In Schneid-Klemm-Technik, bei Verwendung mit den Messerleisten der Typenreihe MICS...ist die Buchsenleiste führungs- und kodiersicher einsetzbar; Material Kontaktträger: PBT nach UL 94 V-0, Kontaktfeder: CuSn, verzinnt, Durchgangswiderstand: max. 10 mOhm, Isolationswiderstand: min. 10 GOhm. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Maß A): MICA 06, 6polig, A 10,13 mm
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schneidklemmanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Buchsenleiste
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
weiß
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
32 V
Nennstrom:
1.2 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
6-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0004 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: idc steckverbinder, federleiste 6pol, Steckverbinder, Steckverbindung, Buchse, IDC-Buchsen, Schneidklemm-Federleiste, Leistensteckverbinder, Leistensteckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schneidklemm-Steckverbinder, Schneidklemm-Steckverbindung, Modulsteckverbindung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,42*
€ 0,52*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,43*
€ 0,73*
1 Tag
10216
1
€ 14,99*
ab € 0,438*
€ 1,419*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
HZ30
ab € 1.485,39*
Zubehör
Lumberg
MICSW 06
ab € 454,48*
Zubehör
Lumberg
MICS/SMD 06
ab € 0,35*
Zubehör
Lumberg
MICS/SMD 06 RP
ab € 0,33*
Zubehör
Lumberg
MICS 06
ab € 0,43*
Zubehör
Lumberg
MICS-D 06
ab € 0,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.