Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramik-Kondensator, 1 nF, 50 V (DC), ±10 %, SMD 0805, X7R, 08055C102KAT2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keramik-Kondensator, 1 nF, 50 V (DC), ±10 %, SMD 0805, X7R, 08055C102KAT2A
Keramik-Kondensator, 1 nF, 50 V (DC), ±10 %, SMD 0805, X7R, 08055C102KAT2A
Keramik-Kondensator, 1 nF, 50 V (DC), ±10 %, SMD 0805, X7R, 08055C102KAT2A
Artikel-Nr.:
     4502-56D252
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     08055C102KAT2A
EAN/GTIN:
     4099879783516
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
SMD-Keramik-Vielschichtkondensatoren Baugröße 0805 Typ AVX 0805. Mit Nennspannung 50 VDC.
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 0805
Dielektrikum:
X7R
Kapazität:
1 nF
Länge:
2 mm
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
50 V
Toleranz:
±10 %
Ursprungsland:
QU
Gewicht:
0.00003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, chip-kondensator avx, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 1nf, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, MLCC
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
104000
4000
€ 14,99*
ab € 0,0102*
€ 0,017*
4000
Frei Haus
ab € 0,0203*
€ 0,0293*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,0203*
€ 0,0331*
1
€ 5,90*
ab € 0,00932*
€ 0,11688*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0331*
€ 0,0394
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0322*
€ 0,0383
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,031*
€ 0,037
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0298*
€ 0,0355
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0293*
€ 0,0349
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0203*
€ 0,0242
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
VJ0805Y102KXACW1BC
ab € 0,0317*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.