Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramik-Kondensator, 68 pF, 50 V (DC), ±5 %, SMD 0603, C0G, 06035A680JAT2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keramik-Kondensator, 68 pF, 50 V (DC), ±5 %, SMD 0603, C0G, 06035A680JAT2A
Keramik-Kondensator, 68 pF, 50 V (DC), ±5 %, SMD 0603, C0G, 06035A680JAT2A
Artikel-Nr.:
     4502-56D112
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     06035A680JAT2A
EAN/GTIN:
     4099879783318
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
SMD-Keramik-Vielschichtkondensatoren Baugröße 0603 Typ AVX 0603. Mit Nennspannung 50 VDC.
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 0603
Dielektrikum:
C0G
Kapazität:
68 pF
Länge:
1.6 mm
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
50 V
Toleranz:
±5 %
Ursprungsland:
QU
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, chip-kondensator avx, chip kondensator, smd kondensator 5%, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, MLCC
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
4000
Frei Haus
ab € 0,0405*
€ 0,0573*
1
€ 5,90*
ab € 0,00667*
€ 0,06768*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,0573*
€ 0,0682
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0405*
€ 0,0482
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 229,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.