Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausziehwerkzeug für Hochstrom- und Koaxialkontakte, 64.19 g, 360X10219X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ausziehwerkzeug für Hochstrom- und Koaxialkontakte, 64.19 g, 360X10219X
Ausziehwerkzeug für Hochstrom- und Koaxialkontakte, 64.19 g, 360X10219X
Artikel-Nr.:
     4502-55F5675
Hersteller:
     Conec
Herst.-Nr.:
     360X10219X
EAN/GTIN:
     4099891382933
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausziehwerkzeug
Ausdrückwerkzeuge für Hochstrom- und Koaxialkontakte Typ 360X. Typ: 360X10219X, Ausdrückwerkzeug
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ausziehwerkzeug
Geeignet für:
Hochstrom- und Koaxialkontakte
Ursprungsland:
CA
Gewicht:
0.06419 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge, Demontagewerkzeug, Ausdrückwerkzeug, Entriegelungswerkzeug, Kontaktausdrückwerkzeug, Kontaktentriegelungswerkzeug, Steckkontaktausdrückwerkzeug, Steckkontaktausziehwerkzeug, Handwerkzeug, Montagewerkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 250,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,52*
€ 360,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,69*
€ 351,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,30*
€ 338,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,17*
€ 317,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,64*
€ 298,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.