Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzhülse für D-Sub, 5205933-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Distanzhülse für D-Sub, 5205933-3
Distanzhülse für D-Sub, 5205933-3
Distanzhülse für D-Sub, 5205933-3
Distanzhülse für D-Sub, 5205933-3
Distanzhülse für D-Sub, 5205933-3
Artikel-Nr.:
     4502-55F510
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     5205933-3
EAN/GTIN:
     4099889818499
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Distanzbuchse
Distanzhülsen
distanzbuchse
Zubehör für Sub-D-Steckverbinder HDP 20 und HD 20 Typ TE Connectivity/AMP 0-520../0-185. Typ: 0-5205933-3, Abstandsmuffen
Weitere Informationen:
Geeignet für:
D-Sub
Zubehörart:
Distanzhülse
Ursprungsland:
IN
Gewicht:
0.0028 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Abstandshalter, Distanzhalter, Abstandshülse, Abstandsrolle, Distanzhülse, Distanzrolle, Spacer Sleeve, Hülse, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Sub-D-Steckverbindungen-Zubehör, Sub-D-Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,60*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 45 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 45 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 90 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 225 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 450 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.