| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-55F3523 Herst.-Nr.: 5-1393561-5 EAN/GTIN: 4099891196509 |
| | |
|
| | |
| Kabeltüllen dazu Typ ..-139. Farbe: grau, Werkstoff: PBTP GV 30. Technische Merkmale (Typ, für Gehäusegrößen, für Kabeldurchmesser (Kd)): 5-1393561-5, 9, 15, 25, 37p, Kd 7,0 bis 7,9 mm Weitere Informationen: | | Geeignet für: | D-Sub Gehäuse 9-polig bis 37-polig | Zubehörart: | Durchführungstülle 7-8 mm | Ursprungsland: | US | Gewicht: | 0.00065 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabeltüllen, d-sub gehäuse, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Tülle, Hülse, Isolationstülle, Isolierschutztülle, Isoliertülle, Kabelisolierhülse, Kabelisoliertülle, Schutztülle, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Sub-D-Steckverbindungen-Zubehör, Sub-D-Zubehör, Flachsteckverbinder, Flachsteckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung, Labor- und Messtechniksteckverbinder-Zubehör, Zubehör für Labor- und Messtechniksteckverbinder, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | 5 | | € 6,90* | ab € 0,67* | € 1,00* | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | € 5,95* | ab € 0,50* | € 1,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|