Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse, unbestückt, 12-polig, gerade, grau, PX0101P12AGY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse, unbestückt, 12-polig, gerade, grau, PX0101P12AGY
Buchse, unbestückt, 12-polig, gerade, grau, PX0101P12AGY
Artikel-Nr.:
     4502-55F3419
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0101P12AGY
EAN/GTIN:
     4099889442618
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Buchse
Kfz-Buchse
Buchse unbestückt, PX0101P12AGY, BULGIN Rechteckiger Standard-Stromanschluss Features * Wasser- und staubdicht gemäß IP68, wenn es mit einem kompatiblen Stecker verbunden ist * Crimpanschluss
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Ausführung:
gerade
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
grau
Kontaktart:
Buchse
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
13 A
Polzahl:
12-polig
Verriegelung:
Nein
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1000
Frei Haus
ab € 3,14*
€ 3,98*
500
Frei Haus
ab € 2,74*
€ 4,00*
1
€ 5,90*
ab € 2,27*
€ 5,70*
2 Tage
1000
10
Frei Haus
ab € 4,02*
€ 6,72*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 3.980,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
10001
ab € 10,14*
Zubehör
Bulgin
WLS12
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.