Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin PX0101 Steckverbindergehäuse, Rechteckige Steckverbinder, Buchse, 12-polig / 2-reihig, 13A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2679891
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0101P12AGY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2679891
Steckverbinder
Elektrische Kfz-Steckverbinder
KFZ-Steckverbinder
Typ = Rechteckige Steckverbinder
Gender = Buchse
Anzahl der Reihen = 2
Nennstrom = 13A
Serie = PX0101
Anschlussart = Crimp
Weitere Informationen:
Typ:
Rechteckige Steckverbinder
Gender:
Buchse
Anzahl der Reihen:
2
Nennstrom:
13A
Serie:
PX0101
Anschlussart:
Crimp
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 3,14*
€ 3,96*
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 2,73*
€ 3,99*
1
€ 5,90*
ab € 2,26*
€ 5,68*
2 Tage
1000
10
Frei Haus
ab € 4,00*
€ 6,70*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 1.995,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
10001
ab € 10,17*
Zubehör
Bulgin
WLS12
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.