Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramik-Kondensator, 1 µF, 25 V (DC), ±10 %, SMD 1210, X7R, 12103C105KAT2A


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Keramik-Kondensator, 1 µF, 25 V (DC), ±10 %, SMD 1210, X7R, 12103C105KAT2A
Keramik-Kondensator, 1 µF, 25 V (DC), ±10 %, SMD 1210, X7R, 12103C105KAT2A
Artikel-Nr.:
     4502-55D5432
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     12103C105KAT2A
EAN/GTIN:
     4099879776013
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Keramik-Kondensator, 12103C105KAT2A, AVX X7R-Formulierungen werden als "temperaturstabile" Keramiken bezeichnet und fallen in die EIA-Klasse II-Materialien. X7R ist das beliebteste dieser Materialien mit mittlerer Dielektrizitätskonstante. Seine Temperaturänderung der Kapazität liegt innerhalb von ±15% von -55°C bis +125°C. Diese Kapazitätsänderung ist nichtlinear. Die Kapazität für X7R variiert unter dem Einfluss der elektrischen Betriebsbedingungen wie Spannung und Frequenz Die Verwendung von X7R-Dielektrikum-Chips deckt das breite Spektrum industrieller Anwendungen ab, bei denen bekannte Kapazitätsänderungen aufgrund angelegter Spannungen akzeptabel sind.
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 1210
Dielektrikum:
X7R
Kapazität:
1 µF
Länge:
3.2 mm
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
25 V
Toleranz:
±10 %
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, chip-kondensator avx, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 1µf, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, MLCC
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50 Tage
nicht lagernd
3000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,114*
€ 0,146*
Lager 4502
600
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,07*
€ 1,17*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Packungen
€ 1,17*
€ 1,3923
pro Packung
ab 1200 Packungen
€ 1,15*
€ 1,3685
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 1,12*
€ 1,3328
pro Packung
ab 6000 Packungen
€ 1,10*
€ 1,309
pro Packung
ab 300000 Packungen
€ 1,07*
€ 1,2733
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,214* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Packungen
Mindestbestellmenge: 600 Packungen ( entspricht € 702,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.