Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramik-Kondensator, 1.5 nF, 25 V (DC), ±5 %, SMD 1210, C0G, 12103A152JAT2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keramik-Kondensator, 1.5 nF, 25 V (DC), ±5 %, SMD 1210, C0G, 12103A152JAT2A
Keramik-Kondensator, 1.5 nF, 25 V (DC), ±5 %, SMD 1210, C0G, 12103A152JAT2A
Artikel-Nr.:
     4502-55D5370
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     12103A152JAT2A
EAN/GTIN:
     4099879775443
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Filmkondensator
Keramik-Kondensator, 12103A152JAT2A, AVX C0G (NP0) ist die gängigste Formulierung der "temperaturkompensierenden", EIA Klasse I Keramikmaterialien. Moderne C0G (NP0)-Formulierungen enthalten Neodym, Samarium und andere Seltenerdoxide. C0G (NP0)-Keramik bietet eines der stabilsten verfügbaren Kondensatordielektrika. Die Kapazitätsänderung mit der Temperatur beträgt 0 ±30ppm/°C, was weniger als ±0,3% C von -55°C bis +125°C entspricht. Die Kapazitätsdrift oder Hysterese für C0G (NP0)-Keramik ist vernachlässigbar mit weniger als ±0,05% gegenüber bis zu ±2% für Folien. Die typische Kapazitätsänderung über die Lebensdauer beträgt bei C0G (NP0) weniger als ±0,1 %, was einem Fünftel der Kapazitätsänderung bei den meisten anderen Dielektrika entspricht. C0G (NP0)-Formulierungen zeigen keine Alterungseigenschaften.
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 1210
Dielektrikum:
C0G
Kapazität:
1.5 nF
Länge:
3.2 mm
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
25 V
Toleranz:
±5 %
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 969,58*
  
Preis gilt ab 40.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 969,61*
€ 1.153,84
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 969,58*
€ 1.153,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.