Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramik-Kondensator, 18 pF, 200 V (DC), ±5 %, SMD 1210, C0G, 12102U180JAT2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keramik-Kondensator, 18 pF, 200 V (DC), ±5 %, SMD 1210, C0G, 12102U180JAT2A
Keramik-Kondensator, 18 pF, 200 V (DC), ±5 %, SMD 1210, C0G, 12102U180JAT2A
Artikel-Nr.:
     4502-55D5207
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     12102U180JAT2A
EAN/GTIN:
     4099879774293
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Keramik-Kondensator, 12102U180JAT2A, AVX Die Kondensatoren der "U"-Serie sind C0G (NP0)-Chipkondensatoren, die speziell für "Ultra"-niedrigen ESR für Anwendungen im Kommunikationsmarkt entwickelt wurden. Der maximale ESR und die effektive Kapazität werden bei jedem Wert eingehalten, wodurch eine Gleichmäßigkeit von Los zu Los erreicht wird.
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 1210
Dielektrikum:
C0G
Kapazität:
18 pF
Länge:
3.2 mm
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
200 V
Toleranz:
±5 %
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, chip-kondensator avx, chip kondensator, smd kondensator 5%, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, MLCC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 828,18*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 828,21*
€ 985,57
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 828,18*
€ 985,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.