Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramik-Kondensator, 1 nF, 200 V (DC), ±5 %, SMD 1210, C0G, 12102A102J4T2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keramik-Kondensator, 1 nF, 200 V (DC), ±5 %, SMD 1210, C0G, 12102A102J4T2A
Keramik-Kondensator, 1 nF, 200 V (DC), ±5 %, SMD 1210, C0G, 12102A102J4T2A
Artikel-Nr.:
     4502-55D5020
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     12102A102J4T2A
EAN/GTIN:
     4099879772589
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
AVX Keramik-Kondensator, 1 nF, 200 V (DC), ±5 %, SMD 1210, C0G, 12102A102J4T2A
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 1210
Dielektrikum:
C0G
Kapazität:
1 nF
Länge:
3.2 mm
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
200 V
Toleranz:
±5 %
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, chip-kondensator avx, chip kondensator, smd kondensator 1nf, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, MLCC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.858,38*
  
Preis gilt ab 40.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 1.858,41*
€ 2.211,51
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 1.858,38*
€ 2.211,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.