Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramik-Kondensator, 1.5 nF, 100 V (DC), ±20 %, SMD 1210, X7R, 12101C152MAT2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keramik-Kondensator, 1.5 nF, 100 V (DC), ±20 %, SMD 1210, X7R, 12101C152MAT2A
Keramik-Kondensator, 1.5 nF, 100 V (DC), ±20 %, SMD 1210, X7R, 12101C152MAT2A
Artikel-Nr.:
     4502-55D4668
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     12101C152MAT2A
EAN/GTIN:
     4099879770035
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Keramik-Kondensator, 12101C152MAT2A, AVX X7R-Formulierungen werden als "temperaturstabile" Keramiken bezeichnet und fallen in die EIA-Klasse II-Materialien. X7R ist das beliebteste dieser Materialien mit mittlerer Dielektrizitätskonstante. Seine Temperaturänderung der Kapazität liegt innerhalb von ±15% von -55°C bis +125°C. Diese Kapazitätsänderung ist nichtlinear. Die Kapazität für X7R variiert unter dem Einfluss der elektrischen Betriebsbedingungen wie Spannung und Frequenz. Die Verwendung von X7R-Dielektrikum-Chips deckt das breite Spektrum industrieller Anwendungen ab, bei denen bekannte Kapazitätsänderungen aufgrund angelegter Spannungen akzeptabel sind.
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 1210
Dielektrikum:
X7R
Kapazität:
1.5 nF
Länge:
3.2 mm
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
100 V
Toleranz:
±20 %
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, chip-kondensator avx, chip kondensator, chip-kondensator 100v, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, MLCC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 444,38*
  
Preis gilt ab 40.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 444,40*
€ 528,84
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 444,38*
€ 528,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.