Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramik-Kondensator, 1 nF, 100 V (DC), ±5 %, SMD 1210, C0G, 12101A102JAT2A


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Keramik-Kondensator, 1 nF, 100 V (DC), ±5 %, SMD 1210, C0G, 12101A102JAT2A
Keramik-Kondensator, 1 nF, 100 V (DC), ±5 %, SMD 1210, C0G, 12101A102JAT2A
Artikel-Nr.:
     4502-55D4548
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     12101A102JAT2A
EAN/GTIN:
     4099879768896
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
AVX Keramik-Kondensator, 1 nF, 100 V (DC), ±5 %, SMD 1210, C0G, 12101A102JAT2A
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 1210
Dielektrikum:
C0G
Kapazität:
1 nF
Länge:
3.2 mm
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
100 V
Toleranz:
±5 %
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
504
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,266*
€ 0,747*
10
pro Packung
€ 8,95*
ab € 0,81*
€ 1,22*
600
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,07*
€ 1,24*
Lager 4502
600
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,50*
€ 2,77*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Packungen
€ 2,77*
€ 3,2963
pro Packung
ab 75000 Packungen
€ 2,50*
€ 2,975
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,50* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Packungen
Mindestbestellmenge: 600 Packungen ( entspricht € 1.662,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.