Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramik-Kondensator, 100 pF, 100 V (DC), ±5 %, SMD 1210, C0G, 12101A101JAT2A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Keramik-Kondensator, 100 pF, 100 V (DC), ±5 %, SMD 1210, C0G, 12101A101JAT2A
Keramik-Kondensator, 100 pF, 100 V (DC), ±5 %, SMD 1210, C0G, 12101A101JAT2A
Artikel-Nr.:
     4502-55D4545
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     12101A101JAT2A
EAN/GTIN:
     4099879768865
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
AVX Keramik-Kondensator, 100 pF, 100 V (DC), ±5 %, SMD 1210, C0G, 12101A101JAT2A
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 1210
Dielektrikum:
C0G
Kapazität:
100 pF
Länge:
3.2 mm
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
100 V
Toleranz:
±5 %
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, 100 pf 100v keramikkondensator, chip-kondensator avx, chip kondensator, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, MLCC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 734,12*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,36706* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 835,48*
€ 994,2212
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 827,72*
€ 984,9868
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 789,28*
€ 939,2432
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 767,58*
€ 913,4202
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 734,12*
€ 873,6028
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.