Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschalttransformator im Gehäuse, 1 kV·A, 230 V, 96 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorschalttransformator im Gehäuse, 1 kV·A, 230 V, 96 %
Vorschalttransformator im Gehäuse, 1 kV·A, 230 V, 96 %
Vorschalttransformator im Gehäuse, 1 kV·A, 230 V, 96 %
Artikel-Nr.:
     4502-55C254
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     JET 1000
EAN/GTIN:
     4099891352288
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spartrafo
Spartransformator
Netztrafo
Netztransformator
Vorschalttransformatoren im Gehäuse Typ Block JET../E-JET. Mit Tragegriff, zum Betreiben von 230 V-Geräten am 110 V-Netz, keine galvanische Trennung vom Netz
Weitere Informationen:
Ausgangsleistung:
1 kVA
Breite:
143 mm
Höhe:
197 mm
Länge:
143 mm
Primärspannung:
110 V
Sekundärspannung (1):
230 V
Wirkungsgrad:
96 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
10.5 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 313,80*
€ 377,74*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 346,56*
€ 417,76*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,76*
€ 497,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,73*
€ 482,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,36*
€ 450,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,98*
€ 436,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,56*
€ 412,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.