Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramik-Kondensator, 18 pF, 100 V (DC), ±1 %, SMD 0603, C0G, 06031A180FAT2A


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Keramik-Kondensator, 18 pF, 100 V (DC), ±1 %, SMD 0603, C0G, 06031A180FAT2A
Keramik-Kondensator, 18 pF, 100 V (DC), ±1 %, SMD 0603, C0G, 06031A180FAT2A
Artikel-Nr.:
     4502-54D2209
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     06031A180FAT2A
EAN/GTIN:
     4099879768384
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
AVX Keramik-Kondensator, 18 pF, 100 V (DC), ±1 %, SMD 0603, C0G, 06031A180FAT2A
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 0603
Dielektrikum:
C0G
Kapazität:
18 pF
Länge:
1.6 mm
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
100 V
Toleranz:
±1 %
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, chip-kondensator avx, chip kondensator, chip-kondensator 100v, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, MLCC
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
265
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0558*
€ 0,326*
400
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,33*
€ 0,46*
Lager 4502
400
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,13*
€ 2,67*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Packungen
€ 2,67*
€ 3,1773
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2,31*
€ 2,7489
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 2,26*
€ 2,6894
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 2,22*
€ 2,6418
pro Packung
ab 300000 Packungen
€ 2,13*
€ 2,5347
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,213* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Packungen
Mindestbestellmenge: 400 Packungen ( entspricht € 1.068,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.